RUKO Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-25mm HSS-Co 3Schneiden 6tlg.

Artikelnummer: Z00040755
EAN: 4007140033475
Herstellernummer: 102142E
RUKO Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-25mm HSS-Co 3Schneiden 6tlg.
Brutto Set-Preis 89,57 € Netto 75,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 6,3-10,4-16,5 (Schaft-Ø 8,0 mm)-20,5-25,0mm, 1 Dose Schneidspray 50 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 90 Grad
Abmessung 6,3 - 25 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 335-C
Verpackung Kunststoffkassette
Schneidenanzahl 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]