Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-25mm HSS-TiAIN 3Schneiden 5tlg.

Artikelnummer: Z00040768
EAN: 4007140127754
Herstellernummer: 102154F
Ruko
Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-25mm HSS-TiAIN 3Schneiden 5tlg.
Inkl. Steuern: 165,11 € VE 1 Stück Netto 138,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 6,3-10,4-16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm)-20,5-25,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-TiAIN
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel (°) 90
Verpackung Metallkassette
Abmessung (mm) 6,3 - 25
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen