Kernbohrer D.13mm HM L.50mm Quick IN

Artikelnummer: Z00041893
EAN: 4007140091239
Herstellernummer: 1081113
Ruko
Kernbohrer D.13mm HM L.50mm Quick IN
Inkl. Steuern: 79,04 € VE 1 Stück Netto 66,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hartmetallschneiden und Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm · Ø 12 bis 32 mm mit festem Schaft · Ø 33 bis 80 mm inkl. Adapter mit Quick IN-Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HM
Schaftausführung Quick IN
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 4
Gesamtlänge (mm) 77
Ø Quick IN-Schaft (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen