Kernbohrer D.13mm HSS RUKO L.50mm Weldon

Artikelnummer: Z00041716
EAN: 1234
Herstellernummer: 108513
Kernbohrer D.13mm HSS RUKO L.50mm Weldon
Inkl. Steuern: 34,78 € VE 1 Stück Netto 29,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schaftausführung Weldon
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 4
Gesamtlänge (mm) 88
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen