Kernbohrer D.14mm HM RUKO L.50mm Gewindeaufnahme

Artikelnummer: Z00041998
EAN: 1234
Herstellernummer: 108014
Kernbohrer D.14mm HM RUKO L.50mm Gewindeaufnahme
Inkl. Steuern: 79,04 € VE 1 Stück Netto 66,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme M18 x 6 P1,5 · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HM
Schaftausführung Gewindeaufnahme
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 4
Gesamtlänge (mm) 82
für Aufnahmehalter MK2 / MK3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen