Kernbohrer D.15mm HSS RUKO L.50mm Weldon

Artikelnummer: Z00041718
EAN: 4007140063571
Herstellernummer: 108515
Ruko
Kernbohrer D.15mm HSS RUKO L.50mm Weldon
Inkl. Steuern: 36,58 € VE 1 Stück Netto 30,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schaftausführung Weldon
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 4
Gesamtlänge (mm) 88
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen