Kernbohrer D.17mm HSS-TiAlN L.30mm Weldon

Artikelnummer: Z00041666
EAN: 4007140073426
Herstellernummer: 108217F
Kernbohrer D.17mm HSS-TiAlN L.30mm Weldon
Inkl. Steuern: 45,05 € VE 1 Stück Netto 37,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Weldonschaft (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-TiAlN
Schaftausführung Weldon
Schnitttiefe (mm) 30
Anzahl Zähne 5
Gesamtlänge (mm) 63
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen