RUKO Kernbohrer D.21mm HSS-Co 5 RUKO L.50mm Quick IN

Artikelnummer: Z00041851
EAN: 4007140110626
Herstellernummer: 108921E
RUKO Kernbohrer D.21mm HSS-Co 5 RUKO L.50mm Quick IN
Brutto Set-Preis 36,88 € Netto 30,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe 50 Millimeter
Ø Quick IN-Schaft 18 Millimeter
Schaftausführung Quick IN
Gesamtlänge 77 Millimeter
Anzahl Zähne 6
Schneidstoff HSS-Co5 ComPact

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]