Kernbohrer D.21mm HSS-TiAlN L.30mm Weldon

Artikelnummer: Z00041670
EAN: 4007140073464
Herstellernummer: 108221F
Kernbohrer D.21mm HSS-TiAlN L.30mm Weldon
Inkl. Steuern: 57,17 € VE 1 Stück Netto 48,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Weldonschaft (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-TiAlN
Schaftausführung Weldon
Schnitttiefe (mm) 30
Anzahl Zähne 6
Gesamtlänge (mm) 63
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen