Kernbohrer D.22mm HSS-Co 5 RUKO L.50mm Quick IN

Artikelnummer: Z00041852
EAN: 4007140110633
Herstellernummer: 108922E
Kernbohrer D.22mm HSS-Co 5 RUKO L.50mm Quick IN
Inkl. Steuern: 40,38 € VE 1 Stück Netto 33,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5 ComPact
Schaftausführung Quick IN
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 6
Gesamtlänge (mm) 77
Ø Quick IN-Schaft (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen