Kernbohrer D.26mm HM L.25mm Weldon

Artikelnummer: Z00041986
EAN: 4007140136770
Herstellernummer: 1081526
Kernbohrer D.26mm HM L.25mm Weldon
Inkl. Steuern: 67,95 € VE 1 Stück Netto 57,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hartmetallschneiden und Weldonschaft (3/4") · für Eisenbahnschienen · Schnitttiefe 25 mm · einsetzbar auf allen Schienenbohrgeräten · die Schneidengeometrie ist besonders auf die Schwerzerspanung von Eisenbahnschienen optimiert worden und macht dadurch einen wirtschaftlichen Einsatz möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HM
Schaftausführung Weldon
Schnitttiefe (mm) 25
Anzahl Zähne 6
Gesamtlänge (mm) 62
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen