Kernbohrer D.29mm HM RUKO L.50mm Gewindeaufnahme

Artikelnummer: Z00042013
EAN: 4007140007902
Herstellernummer: 108029
Ruko
Kernbohrer D.29mm HM RUKO L.50mm Gewindeaufnahme
Inkl. Steuern: 79,04 € VE 1 Stück Netto 66,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme M18 x 6 P1,5 · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HM
Schaftausführung Gewindeaufnahme
Schnitttiefe (mm) 50
Anzahl Zähne 6
Gesamtlänge (mm) 78
für Aufnahmehalter MK2 / MK3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen