RUKO Kernbohrer D.49mm HSS-Co 5 L.50mm Quick IN

Artikelnummer: Z00041879
EAN: 4007140110909
Herstellernummer: 108949E
RUKO Kernbohrer D.49mm HSS-Co 5 L.50mm Quick IN
Brutto Set-Preis 135,86 € Netto 114,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftausführung Quick IN
Ø Quick IN-Schaft 18 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5 ComPact
Gesamtlänge 77 Millimeter
Anzahl Zähne 12
Schnitttiefe 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]