RUKO Kernbohrer D.53mm HSS-Co 5 L.50mm Quick IN

Artikelnummer: Z00041883
EAN: 4007140127235
Herstellernummer: 108953E
RUKO Kernbohrer D.53mm HSS-Co 5 L.50mm Quick IN
Inkl. Steuern: 147,57 € VE 1 Stück Netto 124,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftausführung Quick IN
Ø Quick IN-Schaft 18 Millimeter
Schnitttiefe 50 Millimeter
Anzahl Zähne 12
Schneidstoff HSS-Co5 ComPact
Gesamtlänge 77 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen