RUKO Kernbohrer D.58mm HSS L.30mm Weldon

Artikelnummer: Z00041609
EAN: 4007140114211
Herstellernummer: 108258
RUKO Kernbohrer D.58mm HSS L.30mm Weldon
Brutto Set-Preis 130,98 € Netto 110,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe 30 Millimeter
Gesamtlänge 63 Millimeter
Anzahl Zähne 12
Ø Weldonschaft 19 Millimeter
Schneidstoff HSS
Schaftausführung Weldon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]