Mehrfasenstufenbohrer 180Grad M5 HSS mittel

Artikelnummer: Z00041147
EAN: 4007140109552
Herstellernummer: 102628
Mehrfasenstufenbohrer 180Grad M5 HSS mittel
Inkl. Steuern: 25,25 € VE 1 Stück Netto 21,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 180 ° · Kegelmantelanschliff · kurzer und torsionsstabiler Bohrer · geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 180 ° Gütegrad mittel für Durchgangsloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 43
Senkwinkel (°) 180
Senker-Ø (mm) 10
Stufenlänge (mm) 13
Typ N
Gesamtlänge (mm) 89
für Gewinde-Nenn-Ø M5
Bohr-Ø (mm) 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen