Mehrfasenstufenbohrer 90Grad M3 HSS fein

Artikelnummer: Z00041139
EAN: 4007140109460
Herstellernummer: 102620
Mehrfasenstufenbohrer 90Grad M3 HSS fein
Inkl. Steuern: 20,22 € VE 1 Stück Netto 16,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · kurzer und torsionsstabiler Bohrer · geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° Gütegrad fein für Durchgangsloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 28
Senkwinkel (°) 90
Senker-Ø (mm) 6
Stufenlänge (mm) 9
Typ N
Gesamtlänge (mm) 66
für Gewinde-Nenn-Ø M3
Bohr-Ø (mm) 3,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen