RUKO Mehrfasenstufenbohrer 90Grad M6 HSS RUKO f.Gewindekernloch

Artikelnummer: Z00041154
EAN: 4007140109620
Herstellernummer: 102635
RUKO Mehrfasenstufenbohrer 90Grad M6 HSS RUKO f.Gewindekernloch
Brutto Set-Preis 17,96 € Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · kurzer und torsionsstabiler Bohrer · geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° für Gewindekernloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118 Grad
Spannutlänge (mm) 31 Millimeter
Stufenlänge 16,5 Millimeter
Typ N
Bohr-Ø 5 Millimeter
Gesamtlänge 70 Millimeter
Schneidstoff HSS
Senkwinkel 90 Grad
für Gewinde-Nenn-Ø M6
Senker-Ø 6,6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]