Mehrfasenstufenbohrer DIN8376 180Grad M10 HSS RUKO mittel

Artikelnummer: Z00041131
EAN: 4007140109774
Herstellernummer: 102612
Mehrfasenstufenbohrer DIN8376 180Grad M10 HSS RUKO mittel
Inkl. Steuern: 83,04 € VE 1 Stück Netto 69,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 180 ° · Kegelmantelanschliff · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 180 ° Gütegrad mittel für Durchgangsloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 130
Senkwinkel (°) 180
Senker-Ø (mm) 18
Stufenlänge (mm) 23
Typ N
Gesamtlänge (mm) 191
DIN 8374
für Gewinde-Nenn-Ø M10
Bohr-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen