Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M12 HSS RUKO f.Gewindekernloch

Artikelnummer: Z00041138
EAN: 4007140109842
Herstellernummer: 102619
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M12 HSS RUKO f.Gewindekernloch
Inkl. Steuern: 48,64 € VE 1 Stück Netto 40,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° für Gewindekernloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 108
Senkwinkel (°) 90
Senker-Ø (mm) 13,5
Stufenlänge (mm) 30
Typ N
Gesamtlänge (mm) 160
DIN 8374
für Gewinde-Nenn-Ø M12
Bohr-Ø (mm) 10,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen