Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M4 HSS RUKO f.Gewindekernloch

Artikelnummer: Z00041133
EAN: 4007140109798
Herstellernummer: 102614
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M4 HSS RUKO f.Gewindekernloch
Inkl. Steuern: 24,03 € VE 1 Stück Netto 20,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° für Gewindekernloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spannutlänge (mm) 47
Senkwinkel (°) 90
Senker-Ø (mm) 4,5
Stufenlänge (mm) 11,4
Typ N
Gesamtlänge (mm) 80
DIN 8374
für Gewinde-Nenn-Ø M4
Bohr-Ø (mm) 3,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen