RUKO Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M8 HSS RUKO f.Gewindekernloch

Artikelnummer: Z00041136
EAN: 4007140109828
Herstellernummer: 102617
RUKO Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 90Grad M8 HSS RUKO f.Gewindekernloch
Inkl. Steuern: 29,93 € VE 1 Stück Netto 25,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Kegelmantelanschliff · Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt · 90 ° für Gewindekernloch · rechtsschneidend · zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90 ° Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 90 Grad
Spitzenwinkel 118 Grad
Schneidstoff HSS
Typ N
Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Stufenlänge 21 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
für Gewinde-Nenn-Ø M8
DIN 8374
Senker-Ø 9 Millimeter
Bohr-Ø 6,8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen