Querlochsenker 90Grad D.2/5-15/20 HSS-Co RUKO Metallkassette

Artikelnummer: Z00040922
EAN: 4007140037213
Herstellernummer: 102312E
Querlochsenker 90Grad D.2/5-15/20 HSS-Co RUKO Metallkassette
Inkl. Steuern: 93,77 € VE 1 Stück Netto 78,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zylinderschaft · je 1 Stück, Senkbereich 2-5, 5-10, 10-15, 15-20 mm und 1 Dose Schneidpaste 30 g · in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Senkwinkel (°) 90
Senkbereich (mm) 2-5/5-10/10-15/15-20
Verpackung Metallkassette
Abmessung (mm) 2-20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen