Querlochsenker 90Grad D.2-5mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00040906
EAN: 1234
Herstellernummer: 102301E
Querlochsenker 90Grad D.2-5mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 12,86 € VE 1 Stück Netto 10,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co
Senkwinkel (°) 90
Senkbereich (mm) 2-5
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,07
Gesamtlänge (mm) 45
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen