Schweißpunktbohrer Spotle Drill D.8mmxL.40mm HSS-Co TiCN

Artikelnummer: Z00039337
EAN: 4007140127051
Herstellernummer: 101080TC
Schweißpunktbohrer Spotle Drill D.8mmxL.40mm HSS-Co TiCN
Inkl. Steuern: 22,67 € VE 1 Stück Netto 19,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rechtsschneidend · Zentrumspitze, ähnlich DIN 1412 E · Spezial-Schaftanfasung für den Einsatz in Pneumatikmaschinen · für saubere und gratfreie Ausbohrungen von Schweißpunkten · extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co TiCN
Nenn-Ø (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen