Senkbit D.8,3mm HSS DIN3126 1/4Zoll 6KT-Schaft

Artikelnummer: Z00059185
EAN: 4026558056425
Herstellernummer: W102314
Ruko
Senkbit D.8,3mm HSS DIN3126 1/4Zoll 6KT-Schaft
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Entgraten, Anfasen, Senken · für Stähle und NE-Metalle · mit 6,3 mm (1/4") Sechskantschaft nach DIN 3126

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 8,3
Senkung nach DIN 74 M4
Antrieb 1/4
Antrieb mm 6,3
Gesamtlänge (mm) 31
DIN 3126

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen