Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.10mm HSS-G Reihe 3

Artikelnummer: Z00040430
EAN: 4007140079121
Herstellernummer: 256100
Ruko
Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.10mm HSS-G Reihe 3
Inkl. Steuern: 93,91 € VE 1 Stück Netto 78,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 10
Spitzenwinkel (Grad) 130
Spirallänge (mm) 295
Baulänge Reihe 3
Gesamtlänge (mm) 430
DIN 1869
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen