RUKO Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.11,5mm HSS-G Reihe 3

Artikelnummer: Z00040433
EAN: 4007140079152
Herstellernummer: 256115
RUKO Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.11,5mm HSS-G Reihe 3
Inkl. Steuern: 60,51 € VE 1 Stück Netto 50,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 130 Grad
Nenn-Ø 11,5 Millimeter
Spirallänge 310 Millimeter
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge 455 Millimeter
DIN 1869
Baulänge Reihe 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen