RUKO Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.6,5mm HSS-G Reihe 3

Artikelnummer: Z00040423
EAN: 4007140079053
Herstellernummer: 256065
RUKO Spiralbohrer DIN1869 TL3000 D.6,5mm HSS-G Reihe 3
Inkl. Steuern: 22,25 € VE 1 Stück Netto 18,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Baulänge Reihe 3
Nenn-Ø 6,5 Millimeter
Gesamtlänge 350 Millimeter
Spirallänge 235 Millimeter
DIN 1869
Spitzenwinkel 130 Grad
Schneidstoff HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen