Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.10,5mm HSS-G Co5 RUKO

Artikelnummer: Z00040128
EAN: 4007140066817
Herstellernummer: 229105
Ruko
Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.10,5mm HSS-G Co5 RUKO
Inkl. Steuern: 51,97 € VE 5 Stück Netto 43,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannut zur besseren Spanabfuhr · ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen · für Bohrvorgänge 3 x Durchmesser geeignet · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 10,5
Spitzenwinkel (Grad) 130
Spirallänge (mm) 87
Gesamtlänge (mm) 133
DIN 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen