Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.10,9mm HSS-G TiAIN

Artikelnummer: Z00040018
EAN: 4007140129901
Herstellernummer: 258109F
Ruko
Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.10,9mm HSS-G TiAIN
Inkl. Steuern: 60,42 € VE 5 Stück Netto 50,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannut zur besseren Spanabfuhr · ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen · für Bohrvorgänge 3 x Durchmesser geeignet · durch die TiAlN-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf über 3000 HV und die Wärmebeständigkeit bis auf 900 °C · auch zur Bearbeitung von Hardoxstählen geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 10,9
Spitzenwinkel (Grad) 130
Spirallänge (mm) 94
Gesamtlänge (mm) 142
DIN 338
Beschichtung TiAlN-beschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen