RUKO Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.7,8mm HSS-G

Artikelnummer: Z00039871
EAN: 4007140121035
Herstellernummer: 258078
RUKO Spiralbohrer DIN338 TL3000 D.7,8mm HSS-G
Brutto Set-Preis 40,89 € 10 Stück pro Karton Netto 34,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend· Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannut zur besseren Spanabfuhr · ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen · für Bohrvorgänge 3 x Durchmesser geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 338
Schneidstoff HSS
Nenn-Ø 7,8 Millimeter
Gesamtlänge 117 Millimeter
Spitzenwinkel 130 Grad
Spirallänge 75 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]