Spiralbohrer DIN338 TURBO D.1,5mm HSS-G

Artikelnummer: Z00040175
EAN: 4007140145253
Herstellernummer: 2146015
Ruko
Spiralbohrer DIN338 TURBO D.1,5mm HSS-G
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 10 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · geschliffener Spiralbohrer aus HSS · er erzeugt sehr saubere Bohrungen mit gratfreien Lochrändern · sofortiges Starten der Bohrung nach dem Aufsetzen möglich, da das Vorkörnen entfällt · die Bruchstabilität erhöht sich um bis zu 50 %, da der Kern-Ø in Schaftrichtung konstant zunimmt (ab Ø 3,2 mm) · 3-fach gefräste Spannflächen verhindern ein Durchdrehen des Bohrers in der Maschine (ab Ø 5,0 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 1,5
Spitzenwinkel (Grad) 130
Spirallänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 40
DIN 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen