Spiralbohrer DIN338 Typ N D.0,3mm HSS TiN

Artikelnummer: Z00039539
EAN: 4007140125644
Herstellernummer: 250003T
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.0,3mm HSS TiN
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 10 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus HSS · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Titan-Nitrid-Beschichtung · durch die TiN-Beschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Wärmebeständigkeit bis auf 600 °C · Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 0,3
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spirallänge (mm) 3
Typ N
Gesamtlänge (mm) 19
DIN 338
Beschichtung TiN-beschichtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen