RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.1,2mm HSS-Co RUKO

Artikelnummer: Z00039693
EAN: 4007140034700
Herstellernummer: 215012
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.1,2mm HSS-Co RUKO
Inkl. Steuern: 11,35 € VE 10 Stück Netto 9,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 338
Spirallänge 16 Millimeter
Nenn-Ø 1,2 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Gesamtlänge 38 Millimeter
Typ N
Spitzenwinkel 130 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen