RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.1,4mm HSS-Co RUKO

Artikelnummer: Z00039696
EAN: 4007140034731
Herstellernummer: 215014
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.1,4mm HSS-Co RUKO
Brutto Set-Preis 11,35 € 10 Stück pro Karton Netto 9,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 1,4 Millimeter
DIN 338
Typ N
Schneidstoff HSS-Co5
Spitzenwinkel 130 Grad
Gesamtlänge 40 Millimeter
Spirallänge 18 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]