Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,3mm HSS-G

Artikelnummer: Z00039505
EAN: 4007140021991
Herstellernummer: 214103
Ruko
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,3mm HSS-G
Inkl. Steuern: 35,60 € VE 10 Stück Netto 29,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 10,3
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spirallänge (mm) 87
Typ N
Gesamtlänge (mm) 133
DIN 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen