RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,4mm HSS-G

Artikelnummer: Z00039506
EAN: 4007140022004
Herstellernummer: 214104
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,4mm HSS-G
Inkl. Steuern: 33,88 € VE 10 Stück Netto 28,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 133 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Nenn-Ø 10,4 Millimeter
DIN 338
Schneidstoff HSS
Spirallänge 87 Millimeter
Typ N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen