Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,5mm HSS-Co abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00039367
EAN: 4007140260185
Herstellernummer: 2005105
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,5mm HSS-Co abgesetzter Schaft
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Stück Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · mit abgesetztem Schaft · leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus HSS · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 10,5
Spitzenwinkel (Grad) 130
Typ N
Gesamtlänge (mm) 133
Schaftlänge (mm) 30
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen