RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,9mm HSS-G

Artikelnummer: Z00039511
EAN: 4007140022066
Herstellernummer: 214109
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.10,9mm HSS-G
Inkl. Steuern: 20,28 € VE 5 Stück Netto 17,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
DIN 338
Nenn-Ø 10,9 Millimeter
Spirallänge 94 Millimeter
Gesamtlänge 142 Millimeter
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen