RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.13,5mm HSS-G RUKO abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00039353
EAN: 4007140260048
Herstellernummer: 2004135
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.13,5mm HSS-G RUKO abgesetzter Schaft
Brutto Set-Preis 10,34 € Netto 8,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · mit abgesetztem Schaft · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N
Nenn-Ø 13,5 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Schneidstoff HSS
DIN 338
Schaft-Ø 10 Millimeter
Schaftlänge 30 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]