RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.14mm HSS-G RUKO

Artikelnummer: Z00039534
EAN: 4007140076267
Herstellernummer: 214140
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.14mm HSS-G RUKO
Brutto Set-Preis 45,12 € 5 Stück pro Karton Netto 37,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 160 Millimeter
Nenn-Ø 14 Millimeter
Schneidstoff HSS
DIN 338
Spitzenwinkel 118 Grad
Spirallänge 108 Millimeter
Typ N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]