Spiralbohrer DIN338 Typ N D.19,5mm HSS-Co abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00039385
EAN: 4007140260369
Herstellernummer: 2005195
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.19,5mm HSS-Co abgesetzter Schaft
Inkl. Steuern: 34,64 € VE 1 Stück Netto 29,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · mit abgesetztem Schaft · leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus HSS · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 19,5
Spitzenwinkel (Grad) 130
Typ N
Gesamtlänge (mm) 205
Schaftlänge (mm) 35
Schaft-Ø (mm) 13
DIN 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen