Spiralbohrer DIN338 Typ N D.19mm HSS-G RUKO abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00039364
EAN: 4007140260154
Herstellernummer: 2004190
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.19mm HSS-G RUKO abgesetzter Schaft
Inkl. Steuern: 21,65 € VE 1 Stück Netto 18,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · mit abgesetztem Schaft · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 19
Spitzenwinkel (Grad) 118
Typ N
Gesamtlänge (mm) 198
Schaftlänge (mm) 35
Schaft-Ø (mm) 13
DIN 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen