RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.2,25mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00039706
EAN: 4007140064806
Herstellernummer: 2150225
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.2,25mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 9,25 € VE 10 Stück Netto 7,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N
Spirallänge 27 Millimeter
Nenn-Ø 2,25 Millimeter
Gesamtlänge 53 Millimeter
DIN 338
Spitzenwinkel 130 Grad
Schneidstoff HSS-Co5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen