RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.2,3mm HSS-G RUKO

Artikelnummer: Z00039410
EAN: 4007140021113
Herstellernummer: 214023
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.2,3mm HSS-G RUKO
Inkl. Steuern: 4,41 € VE 10 Stück Netto 3,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 53 Millimeter
DIN 338
Spirallänge 27 Millimeter
Typ N
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Nenn-Ø 2,3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen