RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.5,3mm HSS-G RUKO

Artikelnummer: Z00039446
EAN: 4007140021465
Herstellernummer: 214053
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.5,3mm HSS-G RUKO
Brutto Set-Preis 9,34 € 10 Stück pro Karton Netto 7,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 5,3 Millimeter
Spirallänge 52 Millimeter
Schneidstoff HSS
Typ N
DIN 338
Gesamtlänge 86 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]