RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.6,75mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00039760
EAN: 4007140035165
Herstellernummer: 2150675
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.6,75mm HSS-Co
Brutto Set-Preis 27,67 € 10 Stück pro Karton Netto 23,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · mit Kobaltlegierung · der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 63 Millimeter
Gesamtlänge 101 Millimeter
Nenn-Ø 6,75 Millimeter
DIN 338
Spitzenwinkel 130 Grad
Typ N
Schneidstoff HSS-Co5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]