RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.8,25mm HSS-G

Artikelnummer: Z00039481
EAN: 4007140033314
Herstellernummer: 2140825
RUKO Spiralbohrer DIN338 Typ N D.8,25mm HSS-G
Inkl. Steuern: 23,88 € VE 10 Stück Netto 20,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 8,25 Millimeter
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge 117 Millimeter
DIN 338
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad
Spirallänge 75 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen