Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.13mm HSS-E

Artikelnummer: Z00040365
EAN: 4007140068019
Herstellernummer: 253130
Ruko
Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.13mm HSS-E
Inkl. Steuern: 162,04 € VE 5 Stück Netto 136,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von mittel-, langspanenden und schwer zerspanbaren Werkstoffen · für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet · deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 13
Spitzenwinkel (Grad) 130
Spirallänge (mm) 134
Gesamtlänge (mm) 205
DIN 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen